カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(16)
  • キャニオン(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,861)
  • BUFFALO(バッファロー)(500)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(324)
  • レイ・アウト(170)
  • スバル(106)
  • EBM(江部松商事)(42)
  • 関東プラスチック工業(41)
  • CF POSH(40)
  • P・O・Pプロダクツ(39)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(39)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(38)
  • コンバム(旧:妙徳)(37)
  • 三商(29)
  • マイゾックス(27)
  • マルアイ(26)
  • グルマンディーズ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FFU」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6回路 バッファ CMOS DIP14 東芝6回路 バッファ CMOS DIP14東芝
99税込109
1個
5日以内出荷
機能Hex BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)4.5~5.5
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP東芝
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP東芝(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14 東芝4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14東芝
229税込252
1個
5日以内出荷
機能3 STATE Quad BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
Toshiba 74HCシリーズ バッファ 東芝Toshiba 74HCシリーズ バッファ東芝
839税込923
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式LSTTL入力方式CMOSピン数(ピン)16動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数19ロジックファミリー74HC
8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP東芝
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ 東芝Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ東芝
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pF高レベル出力電流(mA)-24低レベル出力電流(mA)24実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5
Toshiba 74LCX シュミットバッファ 東芝Toshiba 74LCX シュミットバッファ東芝
959税込1,055
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
6回路 バッファ CMOS DIP16 東芝6回路 バッファ CMOS DIP16東芝
109税込120
1個
5日以内出荷
機能Hex Buffer/Converter・(Non Inverting)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP東芝
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP 東芝Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP東芝
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5ns寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20東芝
259税込285
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20
Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP東芝
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353 東芝Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353東芝
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP東芝
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.8 ns @ 1.8 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm長さ = 5mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS動作供給電圧 Max = 1.65 V動作供給電圧 Min = 5.5 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 3mmTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin東芝
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
欠品中
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
229税込252
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
8回路 3ステートバスバッファ(反転)面実装 東芝8回路 3ステートバスバッファ(反転)面実装東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ 東芝Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ東芝
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷
ロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF高レベル出力電流(mA)-7.8低レベル出力電流(mA)7.8実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)20寸法(mm)13.1×7.5×2.25高さ(mm)2.25長さ(mm)13.1
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
999税込1,099
1袋(100個)
欠品中
仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP東芝
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
欠品中
仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP東芝
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = シュミット インバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シュミットトリガー極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +24mA低レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.6ns寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.2 VTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC 東芝ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC東芝
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ東芝
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ロジックファミリー74VHCTエレメント数(入力)1高レベル出力電流(mA)-8低レベル出力電流(mA)8実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5動作供給電圧(V)(Max)5.5
Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ 東芝Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ東芝
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)8.95寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
Toshiba 74 オクタルバスバッファ, 16mA, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 オクタルバスバッファ, 16mA, 20-Pin TSSOP東芝
949税込1,044
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.51チップ当たりのエレメント数9低レベル出力電流(mA)16高レベル出力電流(mA)-16最大伝播遅延時間@最大CL20.5ns@50pFエレメント数(入力)1