内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ東芝欠品中
MG10-Dシリーズは、高記録密度技術により前モデルよりも高速性と電力効率が向上しました。業界標準の7200 rpm 3.5型フォームファクターで、最大10 TB のストレージ容量と、512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)という、幅広いラインアップを取り揃えています。Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をサポートするモデルオプションも利用可能です。
仕様フォーマット:512nサイズ3.5インチ質量(g)670消費電力(W)3.47(ActiveIdle)(Typ.)インターフェースSATA-3.3ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200データ転送速度211MiB/s(Sustained)(Typ.)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様512MiB容量(TB)2MTTF(時間)2000000