カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • BMW(70)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • YAGEO(50)
  • ホンダ(41)
  • 三菱(29)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • イトーキ(15)
  • ダイヘン(13)
  • エスコ(10)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • トヨタ(10)
  • CKD(8)
  • 長野計器(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • コクヨ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • マーナ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「K74」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー東芝
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
新開発ハイパワージェットモーターを搭載、8気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離し、目詰まりするプリーツフィルターをなくしたことでお掃除の終わりまで吸引力が衰えにくい圧倒的パワーです。掃除機に溜まったゴミもヘッドブラシに絡んだ毛ゴミも自動でダストステーションへ吸引。東芝独自のオートエア洗浄で、本体カップ・サイクロン部のゴミを自動でメンテナンスするから手間なく快適に使用できます。家具下などのお掃除しにくい場所にも入り込める床ピタ設計、手元の動きにヘッドが連動するので、小回りの利いたお掃除が可能。掃除機と拭き掃除が一度にできる「吸い吹き2WAY」ワイパーで粒ゴミもべたつきも一掃!パワーと使用感の良さで毎日が楽しくなる掃除機です。
仕様隅までヘッド(モーター式、自走式)、水洗い可(ブラシ・お手入れカバー)付属品ぴかっとライトplus(ワンタッチブラシ付き)、吸い吹き2WAYワイパー、すき間ノズル、お手入れブラシ、付属品BOX、紙パック1枚タイプ本体:コードレスクリーナー、フィルターレスサイクロン式、ダストステーション:紙パック式 ※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン消費電力(W)本体吸引時:540、本体充電時:35、充電完了時:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:229×210×1106、収納時:272×328×1090、ダストステーション:272×328×809集塵容量(L)1(ダストステーション)バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー(充電時間3時間)標準質量(kg)2.3(本体、ぴかっとライトplus、延長管、ヘッド、バッテリーの合計質量)(本体のみ1.6)連続起動時間(分)標準:60(ヘッド不使用時)、50(ヘッド使用時)、自動:10~30、強:6
Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP 2-入力 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP 2-入力東芝
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリロジックゲート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14 東芝4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14東芝
229税込252
1個
5日以内出荷
機能3 STATE Quad BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5ns寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ 14ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 1 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ 14ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 1東芝
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = カウンター, デバイダーステージ数 = 14ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアルーシリアル/パラレル 単方向 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアルーシリアル/パラレル 単方向東芝
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル to シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリフリップフロップ / ラッチ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS動作供給電圧 Max = 1.65 V動作供給電圧 Min = 5.5 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 3mmTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP東芝
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP東芝
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 16寸法 = 4 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 4mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP 2-入力 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP 2-入力東芝
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 3mmTC74VHCファミリロジックゲート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 3 V、5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 3 V、5 V, 14-Pin VSSOP東芝
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = VSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 3mmTC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, -25mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 2-入力 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ ロジックゲート, -25mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP 2-入力東芝
179税込197
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = +25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = -25mA動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 5 V, 16.3 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC寸法 = 4 x 3 x 0.8mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16東芝
269税込296
1個
5日以内出荷
機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
パッケージSOP-16
8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20
4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14
2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14 東芝2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Dual D-FFs with Preset and ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
6回路 インバータ(NOT)オープンドレイン CMOS SOP14 東芝6回路 インバータ(NOT)オープンドレイン CMOS SOP14東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
機能Hex Inverters (Open Drain)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14 東芝6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20 東芝8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20東芝
129税込142
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-92
8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20 東芝8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20東芝
139税込153
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Latch●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20B●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=3.3Vtpd_tpz4.5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-91
Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs 東芝Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs東芝
68税込75
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65Vアズワン品番67-0436-31
8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20 東芝8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20東芝
149税込164
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input / Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.9nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-96
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14東芝
81税込89
1個
13日以内出荷
仕様●機能:NAND●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7400●シリーズ名:VHCT●パッケージ:SOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:NANDアズワン品番68-2026-19