カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • SMC(182)
  • onsemi(18)
  • CKD(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • omron(オムロン)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • タンガロイ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 三和化工(2)
  • National Cycle(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • Phenomenex(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LCX」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba 74LCX シュミットバッファ 東芝Toshiba 74LCX シュミットバッファ東芝
799税込879
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ 東芝Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ東芝
999税込1,099
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pF高レベル出力電流(mA)-24低レベル出力電流(mA)24実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5
Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 東芝4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14東芝
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14
8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20東芝
259税込285
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20
8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20東芝
299税込329
1個
3日以内出荷
機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS動作供給電圧 Max = 1.65 V動作供給電圧 Min = 5.5 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 3mmTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba  オクタルDタイプラッチ 東芝Toshiba オクタルDタイプラッチ東芝
819税込901
1袋(20個)
7日以内出荷
モード透明エレメント種類Dタイプ1チップ当たりのチャンネル数8極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5
Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs 東芝Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs東芝
68税込75
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65Vアズワン品番67-0436-31