カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
    • ボール球タイプLED電球(1)
絞り込み
電球形状
電球形状
ボール球(1)
電球形状
一般球(1)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(3)
口金
  • E26(3)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
電圧(V)
  • 100(3)
100
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
ブランド
  • 東芝
  • アイリスオーヤマ(24)
  • オーム電機(108)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • 東芝ライテック(382)
  • ELPA(53)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
  • EARTH MAN(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3,953)
  • 三菱電機(451)
  • ODELIC(オーデリック)(293)
  • 岩崎電気(214)
  • DAIKO(大光電機)(169)
  • 日動工業(134)
  • コイズミ照明(82)
  • ENDO(遠藤照明)(57)
  • ハタヤリミテッド(46)
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 全方向100W相当 東芝

    LED電球 全方向100W相当

    東芝
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1520電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.8外径(Φmm)60全長(mm)115質量(g)67入力電力(W)10.8入力電流(A)0.2ランプ効率(Lm/W)140.7配光角度(°)220定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • LED電球T型 広配光100W相当 東芝

    LED電球T型 広配光100W相当

    東芝
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)1400口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.5外径(Φmm)50全長(mm)130質量(g)75入力電力(W)10.5入力電流(A)0.185ランプ効率(Lm/W)133.3配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • センサー付LEDランタン 東芝

    センサー付LEDランタン

    東芝
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
    用途屋内屋外兼用電球の種類LED明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50質量(g)280ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    センサーセンサー機能無光源寿命40000時間リモコンリモコン付属光色昼光色~電球色タイマー機能タイマー機能有調色の可否調色対応有再生材使用使用
  • AUREX ワイヤレススピーカー 東芝

    AUREX ワイヤレススピーカー

    東芝
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
    付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
  • AUREX カセット付きBluetoothスピーカー 東芝

    AUREX カセット付きBluetoothスピーカー

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。 Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。 また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
    仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)バッテリー容量(Ah)2スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP