カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- IKO(日本トムソン)(49)
- THK(21)
- 旭精工(3)
- トックベアリング(TOK)(2)
- 光興業(2)
- 渡辺電機工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- セキスイ(1)
- パネフリ工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「SHS15」の検索結果

Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353
東芝¥479税込¥5271袋(50個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応