カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- CKD(32)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KITO(キトー)(10)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- TDK(4)
- KSフィルター(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- SUN(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- EATON(イートン)(3)
- PR Electronics(3)
- イマダ(2)
- 富士電機(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Canon(2)
- マスプロ電工(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ac6s」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = ±1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsフォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP184フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応