カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- ダイキン工業(23)
- コンバム(旧:妙徳)(19)
- サンワサプライ(16)
- 住友電工ハードメタル(10)
- トリニティ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- レイ・アウト(8)
- TOTO(7)
- エレコム(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- audio-technica(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日本製線(4)
- Hisense(ハイセンス)(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「apf」の検索結果
特価

Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応