カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- エスコ(12)
- 光(7)
- リスパック(5)
- HIDISC(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- テンパール工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- AMPHENOL(4)
- コクヨ(3)
- ダイキン工業(3)
- TRUSCO(3)
- ニッタン(NITTAN)(3)
- ナガイレーベン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bd-6」の検索結果

電源スイッチIC Toshiba
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
DMOSトランジスタアレイ 4回路
東芝¥269税込¥2961個3日以内出荷入力電圧(V)0~25電源電圧(V)CC:4.5 ~ 5.5保存温度(℃)Tstg:-55~150出力電流(mA)IOUT:1500動作温度(℃)Topr:-40 ~ 85RoHS指令(10物質対応)対応出力耐電圧(V)CE(SUS):50