カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(70)
  • SMC(68)
  • イトーキ(59)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • サンドビック(23)
  • エスコ(22)
  • JTC(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ホンダ(17)
  • KANA(片山チエン)(13)
  • CKD(13)
  • パール金属(12)
  • TRACO POWER(12)
  • TRUSCO(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • NOK(9)
  • イスカル(8)
  • アメリカン電機(8)
  • フジトク(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-123」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP東芝
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
パッケージSOP-16
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ東芝
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅5nsパッケージTSSOP実装タイプ表面実装静止電流(μA)最大801チップ当たりのエレメント数27低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL24.5nsロジックファミリー74VHCロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
関連キーワード
bcc-1215特集