カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- ニッサン(10)
- SMC(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- スバル(2)
- onsemi(2)
- ミヤコ自動車(1)
- ワルター(1)
- トヨタ(1)
- Texas Instruments(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- nexperia(1)
- 多摩興業(1)
- nusign(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-541-a」の検索結果
特価

Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP
東芝¥869税込¥9561袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応