カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Verbatim(バーベイタム)(4)
  • マクセル(4)
  • HIDISC(1)
  • ロジテック(5)
  • トランセンド(1)
  • とうしょう(3)
  • トライメイト(1)
  • Verbatim(1)
  • オーム電機(16)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • KENWOOD(11)
  • グリーンハウス(10)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(10)
  • JVCケンウッド(8)
  • TEAC(8)
  • ダイアモンドヘッド(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-rw」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)16スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝
9,998税込10,998
1台
当日出荷
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。 さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。 リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。 AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。 FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオホワイト質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)消費電力(W)11電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)スピーカーΦ5cmコーン型×2最大出力(W)1.3+1.3入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
AUREX CDラジオ 東芝AUREX CDラジオ東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
CDプレーヤー 東芝CDプレーヤー東芝
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155質量(kg)0.25ホワイト電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V最大出力(W)実用:0.2+0.2出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
AUREX スリム型サウンドシステム 東芝AUREX スリム型サウンドシステム東芝
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書質量(kg)約1.9(電池含まず)寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6消費電力(W)16外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)9周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー東芝
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ東芝
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷
リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。
仕様(ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHzその他スリープタイマー機能(最大120分)寸法(mm)幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず)質量(kg)約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず)消費電力(W)10出力スピーカー:Φ5cmコーン型×2電源AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り)最大出力(W)実用:1.5+1.5チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)入力外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子)機能CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム標準持続時間(h)TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3モードCD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK
CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム東芝
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
関連キーワード
cd-r 100枚特集