カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • KINGBRIGHT(3)
  • nexperia(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd74hc4511」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    829税込912
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    60税込66
    1個
    当日出荷
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝

    BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16

    東芝
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
    機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
  • Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74 東芝

    Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74

    東芝
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トリガー正エッジRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリー74HCロジック機能D タイプ
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74 東芝

    Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74

    東芝
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー