カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ワンダーキット(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤマ電器(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- マスプロ電工(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- エレキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cdt3460」の検索結果

Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応