カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • E-Value(9)
  • 東日製作所(8)
  • テラモト(7)
  • カネミツ(6)
  • オーハウス(4)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 三菱電機(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
  • 長野計器(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユーアールディ(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl200」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, +4mA, 3~18 V dc, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, +4mA, 3~18 V dc, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 18 V dc高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 200ns動作供給電圧 Min = 3 V dc低レベル出力電流 Max = +4mA出力タイプ = バッファ, CMOSTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin TSSOP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin TSSOP 2-入力

    東芝
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 4.4mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    389税込428
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応