カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- テラモト(3)
- 横河計測(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl340」の検索結果
特価

Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応