カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SMC(20)
- 昭和技研工業(7)
- TRUSCO(5)
- 王子ゴム化成(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
- アガトン(4)
- 岩田製作所(3)
- エスコ(3)
- ホンダ(3)
- トライリンク(3)
- オリエンタルモーター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ビシャモン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- LEMFORDER(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cl65」の検索結果
特価

Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応