カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(3)
  • BUSICOM(ビジコム)(8)
  • Canon(17)
  • GENTOS(5)
  • JVC(8)
  • MICROCHIP(14)
  • nexperia(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(21)
  • OPTICON(6)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SILICON LABS(5)
  • STMicro(12)
  • Vivotek(12)
  • アクシスコミュニケーションズ(9)
  • サンワサプライ(12)
  • セルスター(14)
  • マザーツール(11)
  • 安達商事(11)
  • 水鏡(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmos ic」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ(NOT)CMOS SOT25 東芝

    インバータ(NOT)CMOS SOT25

    東芝
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    機能高速CMOSインバータRoHS指令(10物質対応)対応出力電流TC74HC相当品の1/2動作電圧(V)2~6
  • 10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝

    10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16

    東芝
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
    機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • 2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14 東芝

    2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14

    東芝
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。 74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。 4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。
    機能Dual_D_Flip-Flop with Set/Reset CapabilityRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 東芝

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    東芝
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
    機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • Toshiba 定電流 LEDドライバ IC, 14.4mA, 1.32W SSOP 東芝

    Toshiba 定電流 LEDドライバ IC, 14.4mA, 1.32W SSOP

    東芝
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電流 = 14.4mA入力電圧 = 3 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc最大出力パワー = 1.32Wアプリケーション = 展示照明パッケージタイプ = SSOP最大出力電圧 = 17V最小出力電圧 = -0.3V定格電流 = 1.5 → 90mALEDドライバ、東芝. 東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP

    東芝
    ¥709税込¥780
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP

    東芝
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC

    東芝
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC 東芝

    ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC

    東芝
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ インバータ, オープンドレイン 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ インバータ, オープンドレイン 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC

    東芝
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式オープンドレイン入力方式CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pFロジックファミリー74HCロジック機能インバータ