カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Cytron(4)
- ツカサ電工(3)
- スリーピース(2)
- サンハヤト(1)
- マブチモーター(1)
- フォスター電機(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- STMicro(1)
- Arduino(1)
- コアレスモータ(1)
- Pololu(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cytron md13s」の検索結果

Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC
東芝¥499税込¥5491個欠品中仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC
東芝¥559税込¥6151個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -40 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応