カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NTツール(1)
- Modes(1)
「dc-1124」の検索結果

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292 V4-GRTL E T 1袋 25個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:AC, DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292●コード番号:885-1124アズワン品番65-7256-44