カテゴリ
- 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- TRACO POWER(173)
- omron(オムロン)(152)
- SICK(60)
- コガネイ(52)
- EBM PAPST(48)
- RS PRO(46)
- Murata Power Solutions(33)
- ROHM(32)
- IDEC(和泉電気)(30)
- REGZA(26)
- Sensata / Crydom(24)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- XP POWER(21)
- RECOM(20)
- VISHAY(18)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- ParkerTAIYO(16)
- オムロンヘルスケア(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「dc-3ma」の検索結果
特価

Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, +4mA, 3~18 V dc, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 18 V dc高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 200ns動作供給電圧 Min = 3 V dc低レベル出力電流 Max = +4mA出力タイプ = バッファ, CMOSTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入
東芝¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-56
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-69
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GR F C 1袋 10個入
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:756-3797アズワン品番65-7252-62
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 定電流 LEDドライバ IC, 14.4mA, 1.32W SSOP
東芝¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様出力電流 = 14.4mA入力電圧 = 3 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc最大出力パワー = 1.32Wアプリケーション = 展示照明パッケージタイプ = SSOP最大出力電圧 = 17V最小出力電圧 = -0.3V定格電流 = 1.5 → 90mALEDドライバ、東芝. 東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP188(GB,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(15個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 188オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP293-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 293フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP293(GB,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 293フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP293(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 293フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP293(E, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(BL-TPL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(20個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BL-TPL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BLL-TL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 150%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
定電流 LEDドライバ IC 14.4mA 1.32W SSOP
東芝¥349税込¥3841個7日以内出荷LEDドライバ、東芝。東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能仕様●出力電流:14.4mA●入力電圧:3 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.32W●用途:展示照明●パッケージタイプ:SSOP●出力電圧 Max:17V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.5 → 90mAアズワン品番65-7245-39
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入
東芝¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7240-42
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 20個入
東芝¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入
東芝¥11,980税込¥13,1781セット(175個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 BL E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7248-43
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293-4 GB E T 1袋 10個入
東芝¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293アズワン品番65-7236-51
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GB E T 1袋 25個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7256-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB E T 1袋 25個入
東芝¥2,098税込¥2,3081袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:799-5249アズワン品番65-7259-21
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1020アズワン品番65-7256-79
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293 BL E T 1袋 25個入
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293●コード番号:885-1023アズワン品番65-7256-26
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP188 GB E T 1袋 15個入
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(15個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 188●コード番号:885-1070アズワン品番65-7248-46
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 D4-GR E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1014アズワン品番65-7256-73
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291-4 GB-TP E T 1袋 10個入
東芝¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979アズワン品番65-7256-24
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292 V4-GRTL E T 1袋 25個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:AC, DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292●コード番号:885-1124アズワン品番65-7256-44
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)欠品中TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:60 mA (順電流)●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP785アズワン品番65-7257-84
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7257-83