カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 一般電球タイプLED電球(2)
絞り込み
口金
- E17(3)
光色
昼光色(3)
昼白色(1)
電球色(3)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
電球形状

一般球(2)
電圧(V)
- 100(3)
100
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- 東芝
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- ELPA(27)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- フィリップス(2)
- 旭光電機工業(6)
- ODELIC(オーデリック)(99)
- コイズミ照明(16)
- FUJIOH(富士工業)(12)
- 東京メタル(9)
- MOTTERU(9)
- 山田照明(8)
- 東芝ライテック(7)
- KTC(6)
- 新洋電気(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「e17 60w」の検索結果
特価

LED電球 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球T型 E17広配光60W相当
東芝¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。全長(mm)108質量(g)46口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当(2P)
東芝¥3,098税込¥3,4081箱当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ