カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SMC(49)
- 河村電器産業(23)
- ホンダ(9)
- AFAM(アファム)(3)
- Phenomenex(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- 新明和工業(1)
- ニッセイ(1)
- マキタ(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- TKG(1)
- ニッサン(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- KEMET(1)
- フジコン(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「f4052」の検索結果

Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin PDIP
東芝¥859税込¥9451袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP
東芝¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 5.3mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16
東芝¥169税込¥1861個3日以内出荷アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4053(2チャンネルX3の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても大きい振幅の信号をスイッチできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。機能Differential 4-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18