カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • SMC(49)
  • 河村電器産業(23)
  • ホンダ(9)
  • AFAM(アファム)(3)
  • Phenomenex(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • 新明和工業(1)
  • ニッセイ(1)
  • マキタ(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • TKG(1)
  • ニッサン(1)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
  • KEMET(1)
  • フジコン(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f4052」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin PDIP

    東芝
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP

    東芝
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 5.3mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16 東芝

    2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16

    東芝
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4053(2チャンネルX3の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても大きい振幅の信号をスイッチできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。
    機能Differential 4-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18