カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 日立産機システム(5)
- 三菱電機(3)
- 日東電工[モーター](2)
- 富士電機(1)
「fbkaw21e」の検索結果
特価

全閉外扇形・脚取付屋外形モートル
東芝¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷型式全閉外扇形使用温度範囲(℃)-20~40保護構造IP44回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P
東芝¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から10日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)
東芝(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P
東芝¥87,980~税込¥96,778~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P
東芝¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P
東芝¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。