カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • KENWOOD(7)
  • ボーセイ(5)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
  • オーム電機(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • マサル工業(3)
  • マンヨーツール(3)
  • 大阪魂(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 多摩電子(2)
  • グリーンハウス(2)
  • Igus(イグス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm32」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付きポケットラジオ 東芝LEDライト付きポケットラジオ東芝
12,980税込14,278
1台
当日出荷
USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13シルバー質量(g)59(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
AUREX スリム型サウンドシステム 東芝AUREX スリム型サウンドシステム東芝
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
AUREX LEDライト付きポケットラジオ 東芝AUREX LEDライト付きポケットラジオ東芝
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
いざという時にも安心の長時間LEDライトを搭載したポケットラジオです。乾電池だけでなくUSB充電もでき使い便利且つ安心。同梱の充電式ニッケル水素電池なら、イヤホン使FM受信で約32時間、AMで約38時間動作します。デカ文字液晶パネルを採用しており、周波数や時刻が見やすくなっています。※本製品は日本国内用に設計されており海外での使用はできません。またアフターサービスもできません。
仕様【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,710kHz、FM10局AM10局までプリセット選局可、目覚まし機能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池(単4形乾電池×2本)(別売):イヤホン使用時=FM受信:約43・AM受信:約47、内蔵スピーカー使用時=FM受信:約39・AM受信:約42付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L※Mはイヤホン装着済み)各1ペア、単4東芝充電ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ91×奥行14(突起部含まず)ブラック質量(g)約75(ニッケル水素電池含む)、51(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池×2本/単4形乾電池2本)スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力:USBType-C(充電用5V)最大出力(mW)【実用】80
AV家電カテゴリ