カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • SMC(80)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • 重松製作所(10)
  • ホンダ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日本サニパック(2)
  • 三信化工(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 冨士精密(1)
  • ベン(1)
  • ACE(エース)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フジトク(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HDK(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fu-07」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    60税込66
    1個
    当日出荷
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    329税込362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作供給電圧 Max = 6 VTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 8電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 300 mWTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V dc幅 = 1.25mmL-MOS TTLレベル入力シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    369税込406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3 V、5 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba デュアル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3 V、5 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアル2:1パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 8電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mmTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353 東芝

    Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353

    東芝
    479税込527
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCシリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    83税込91
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 60 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 2 VTC7WUシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.25mmTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.6 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 2ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP 東芝

    Toshiba HCT バッファ 非反転, 8ピン SSOP

    東芝
    329税込362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    569税込626
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Max = +85 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    669税込736
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    719税込791
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    939税込1,033
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3回路 シュミットインバータ SOT-505 東芝

    3回路 シュミットインバータ SOT-505

    東芝
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    機能Triple Schmitt InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP8-P-0.65動作電圧(V)2~6
  • 2入力NORゲート CMOS SOT-353 東芝

    2入力NORゲート CMOS SOT-353

    東芝
    74税込81
    1個
    3日以内出荷
    機能2 INPUT NAND GATERoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP5-P-0.65動作電圧(V)2~6
  • 2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 東芝

    2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505

    東芝
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2
  • Toshiba ロジックゲート 東芝

    Toshiba ロジックゲート

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    入力方式CMOS実装タイプ表面実装ゲートあたりの入力数2
  • Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ 東芝

    Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)2.9×2.8×1.95高さ(mm)1.95入力方式CMOSピン数(ピン)8実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数3ロジックファミリーLMOSロジック機能インバータ
  • Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    219税込241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    979税込1,077
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応