カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • KITACO(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • 三菱ケミカルインフラテック(16)
  • TAKEGAWA(武川)(15)
  • ニッサン(14)
  • ホンダ(12)
  • onsemi(11)
  • エスコ(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • パール金属(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • NTツール(8)
  • マサル工業(7)
  • (6)
  • 三菱電機(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • リス(4)
  • ハリケーン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-13」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP 東芝

    デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP

    東芝
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • 3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16 東芝

    3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16

    東芝
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP

    東芝
    459税込505
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ デコーダ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ デコーダ

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3長さ(mm)10.2寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式CMOSピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数34ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ
  • Toshiba 74 VHCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 VHCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP

    東芝
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 16寸法 = 4 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 4mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1出力方式TTLピン数(ピン)16極性反転パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能デコーダ
  • 4回路 2入力NANDゲート シュミットトリガ CMOS SOP14 東芝

    4回路 2入力NANDゲート シュミットトリガ CMOS SOP14

    東芝
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:NAND(シュミットトリガ)●入力数/ch:2入力●回路数:4回路●機能型番:74132●シリーズ名:VHC●パッケージ:SOP14アズワン品番67-0441-88
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    379税込417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    519税込571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 2ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    439税込483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 5.3mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応