カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- イメージニクス(2)
- 京セラ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- コマドリル(1)
- nexperia(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hc165」の検索結果

Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)5.02幅(mm)4.4寸法(mm)5.02×4.4×1動作モードシリアル to パラレルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP
東芝¥869税込¥9561袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応