カテゴリ
- 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- タカチ電機工業(674)
- MICROCHIP(625)
- Asahicho(旭蝶繊維)(299)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(296)
- NICHIEI(日栄産業)(146)
- メディアカバーマーケット(81)
- MB Wear(80)
- HIKMICRO(37)
- マキテック(35)
- Schick(シック)(34)
- NICHIRYO(ニチリョー)(30)
- TAKAGI(高儀)(22)
- Gechic(ゲシック)(22)
- ホンダ(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RSタイチ(17)
- IDEAL(16)
- シンビ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「hic」の検索結果
特価

Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP
東芝¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥119税込¥1311個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2361(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(15個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 3ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3ns特殊機能 = 高速光検出器に結合した高出力GaAlAs発光ダイオードフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 16-Pin HSOP ブラシ付きDC
東芝¥739税込¥8131個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = HSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Max = +85 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
電源スイッチIC Toshiba
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥199税込¥2191個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2355(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(15個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥669税込¥7361袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2303(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 8000%フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 15%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP
東芝¥329税込¥3621袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
Toshiba モータドライバIC, 4.5~5.5 V, 25-Pin HZIP Stepper
東芝¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様モータタイプ = ステッパ出力構成 = バイポーラ最大IGBTコレクタ電流 = 3.5A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HZIPピン数 = 25動作供給電圧 Min = 4.5 V標準スイッチング周波数 = 130kHz幅 = 5mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 定電流 LEDドライバ IC, 14.4mA, 1.32W SSOP
東芝¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様出力電流 = 14.4mA入力電圧 = 3 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc最大出力パワー = 1.32Wアプリケーション = 展示照明パッケージタイプ = SSOP最大出力電圧 = 17V最小出力電圧 = -0.3V定格電流 = 1.5 → 90mALEDドライバ、東芝. 東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP714(F), IC出力, 6-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SDIP標準上昇時間 = 0.5μs最大入力電流 = 1.3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.5μsシリーズ = TLP 714フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(4個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP152(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 18ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 22nsシリーズ = TLP 152フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2405(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2405フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP104(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Yシリーズ = TLP 104フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2301(E(T, IC出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%シリーズ = TLP 2301オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥3,398税込¥3,7381袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2395(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.63Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = ±20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 12ns特殊機能 = 計測機器や制御機器向けの高速デジタルインターフェイスフォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2358(E(O, IC出力, 5-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.015μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.012μsフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥709税込¥7801袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(10個)欠品中仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP
東芝¥749税込¥8241袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)欠品中仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)欠品中仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応