カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- アズワン(4)
- Texas Instruments(3)
- KEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ic-150ma」の検索結果
特価

Toshiba 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12.6 V 固定出力, 3-Pin HSOP
東芝¥619税込¥6811袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 12.6 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = HSOP出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 19 V入力電圧 Max = 33 Vピン数 = 3動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAリニア電圧レギュレータ、東芝. 業界標準パッケージ電圧レギュレータIC 熱保護 / 短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応