カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(3)
- イスカル(12)
- ICOM(アイコム)(12)
- THECUT(5)
- 日本ナインスター(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- MICROCHIP(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- ローズ産業(3)
- セントラルコンベヤー(2)
- JIT(2)
- フクシマガリレイ(2)
- ウェッジ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- H&H(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- セキスイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ic75」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2355(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(15個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入
東芝¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180アズワン品番65-7256-16