カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- オーム電機(13)
- アイリスオーヤマ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- フィリップス(4)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「lda4d」の検索結果

LED電球 全方向40W相当
東芝¥779税込¥8571個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当
東芝¥579税込¥6371個当日出荷一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)46入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当
東芝¥979税込¥1,0771個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 全方向40W相当(2P)
東芝(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷から7日以内出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当(2P)
東芝¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷から7日以内出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ