カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東芝ライテック(3)
「lda4l-g/k4」の検索結果

LED電球 広配光40W相当
東芝¥579税込¥6371個当日出荷一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ