カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般電球タイプLED電球(2)
絞り込み
口金
- E26(2)
光色
電球色(2)
消費電力(W)
- 5未満(2)
電球形状

一般球(2)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(2)
電圧(V)
- 100(2)
100
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- 東芝
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(17)
- 東芝ライテック(6)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- コイズミ照明(2)
- ELPA(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 山田照明(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「lda5l」の検索結果

LED電球 全方向40W相当
東芝¥779税込¥8571個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 全方向40W相当(2P)
東芝(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷から7日以内出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ