カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般電球タイプLED電球(2)
絞り込み
電球の種類
LED(2)
口金
- E17(2)
光色
電球色(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(2)
電球形状

一般球(2)
一般球
電圧(V)
- 100(2)
100
ブランド
- 東芝
- オーム電機(6)
- アイリスオーヤマ(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東芝ライテック(4)
- IRIS(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「lda6l-g-e17」の検索結果

LED電球 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当(2P)
東芝¥3,098税込¥3,4081箱当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ