カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般電球タイプLED電球(2)
絞り込み
口金
- E26(2)
光色
電球色(2)
電圧(V)
- 100(2)
電球の種類
LED(2)
電球形状

一般球(2)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(2)
800~900未満
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
5~10未満
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- オーム電機(12)
- アイリスオーヤマ(6)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 東芝ライテック(6)
- ELPA(3)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- フィリップス(3)
- 山田照明(6)
- YAMAZEN(山善)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 東京メタル(1)
「lda7l-g」の検索結果

LED電球 広配光60W相当
東芝(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当(2P)
東芝¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ