カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- オーム電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東芝ライテック(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
「ldg6l」の検索結果
特価

LED電球ボール型 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4エコロジー商品省エネ