カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
「ldt11l」の検索結果
特価

LED電球T型 広配光100W相当
東芝¥2,998税込¥3,2981個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。電球の種類LED全光束(Lm)1400口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.5外径(Φmm)50全長(mm)130質量(g)75入力電力(W)10.5入力電流(A)0.185ランプ効率(Lm/W)133.3配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ