カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(3)
- オーム電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- トンボ鉛筆(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 東芝ライテック(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
「ldt8l」の検索結果

LED電球T型 広配光60W相当
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ