カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
    • ボール球タイプLED電球(1)
絞り込み
電球形状
電球形状
ボール球(1)
電球形状
一般球(1)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(3)
口金
  • E26(3)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
電圧(V)
  • 100(3)
100
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • オーム電機(112)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • 東芝ライテック(27)
  • ELPA(80)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(19)
  • EARTH MAN(4)
  • Panasonic(パナソニック)(407)
  • 日動工業(149)
  • エスコ(88)
  • エレコム(30)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • ODELIC(オーデリック)(26)
  • サンワサプライ(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • 岩崎電気(17)
  • HotaluX(ホタルクス)(16)
価格
価格で絞り込む

「led 100w」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 全方向100W相当 東芝

    LED電球 全方向100W相当

    東芝
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)115質量(g)67口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)10.8全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)140.7電球形状一般球入力電流(A)0.2配光角度(°)220入力電力(W)10.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • LED電球T型 広配光100W相当 東芝

    LED電球T型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)130質量(g)75口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)1400定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)133.3入力電流(A)0.185配光角度(°)300入力電力(W)10.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー付LEDランタン 東芝

    センサー付LEDランタン

    東芝
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
    用途屋内屋外兼用色ホワイト質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
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
"led 100w" 東芝 【通販モノタロウ】