カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • ダイヤトレンド(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(59)
  • コガネイ(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • Lowepro(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • エム・デー・エス(12)
  • コンテック(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • オレゴン(OREGON)(10)
  • 阪口製作所(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • カナフジ電工(8)
  • CKD(7)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-3」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin東芝
419税込461
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
光アイソレータ ゲートドライバ 東芝光アイソレータ ゲートドライバ東芝
329税込362
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力東芝(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力 東芝Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力東芝
849税込934
1個
翌々日出荷
出力デバイスMOSFET電流の種類(入力)DC
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP3100(TP,F), MOSFET出力 東芝フォトリレー Toshiba (東芝) TLP3100(TP,F), MOSFET出力東芝
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4東芝
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm高さ = 3.65mm光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1電流の種類(入力)DC最大電流変換率(%)4000
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TLP3123(F) 東芝TLP3123(F)東芝
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6東芝
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 7.12 x 6.4 x 3.65mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler 東芝Photocoupler東芝
629税込692
1袋(2個)
翌々日出荷
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(4個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力東芝
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
チャンネル数1電流の種類(入力)DC
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4東芝
1,098税込1,208
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 16 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm特殊機能 = 高電流光リレー光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応