カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 渡辺電機工業(5)
- エム・デー・エス(4)
- EPSON(3)
- HIT(ヒット)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 日東工器(2)
- ノーブランド(2)
- ビックツール(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- リンナイ(2)
- Bullcon(2)
- コックスリール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 太陽工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「lp-35」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(2個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 7.12 x 6.4 x 3.65mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 16 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm特殊機能 = 高電流光リレー光リレー、MOSFET出力、東芝接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(4個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm高さ = 3.65mm光リレー、MOSFET出力、東芝接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥3,398税込¥3,7381袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(10個)欠品中仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)欠品中仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応