カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • ダイヤトレンド(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(59)
  • コガネイ(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • Lowepro(24)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • エム・デー・エス(12)
  • KONTEC(コンテック)(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • オレゴン(OREGON)(10)
  • 阪口製作所(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • カナフジ電工(8)
  • CKD(7)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp3」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    チャンネル数1電流の種類(入力)DC
  • Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6 東芝

    Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 7.12 x 6.4 x 3.65mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • TLP3123(F) 東芝

    TLP3123(F)

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝

    Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 16 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm特殊機能 = 高電流光リレー光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin

    東芝
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力

    東芝(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝

    Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm高さ = 3.65mm光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Photocoupler 東芝

    Photocoupler

    東芝
    629税込692
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力

    東芝
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1電流の種類(入力)DC最大電流変換率(%)4000
  • フォトリレー Toshiba (東芝) TLP3100(TP,F), MOSFET出力 東芝

    フォトリレー Toshiba (東芝) TLP3100(TP,F), MOSFET出力

    東芝
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力

    東芝
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    出力デバイスMOSFET電流の種類(入力)DC
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応