カテゴリ

  • 制御機器(139)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(4)
  • クロダルマ(1)
  • アタックベース(1)
  • NISMO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3,072)
  • コガネイ(1,538)
  • omron(オムロン)(340)
  • 渡辺電機工業(298)
  • 大見工業(155)
  • Aratas(旧:omron)(122)
  • エスコ(119)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • コーセル(115)
  • ハンマーキャスター(111)
  • カンダ[厨房用品](109)
  • IDEC(和泉電気)(95)
  • DiodesZetex(87)
  • RS PRO(79)
  • 富士電機(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DMOSトランジスタアレイ 東芝

    DMOSトランジスタアレイ

    東芝
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMOSトランジスタアレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝

    フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin

    東芝(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 東芝

    フォトカプラ

    東芝
    109税込120
    1個
    当日出荷
    赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品
    用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用出力トランジスタ入力方式DC電源電圧(V)5~24機能汎用変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)絶縁耐圧5000Vrms動作温度(℃)-25~+85回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)16~25パッケージDIP4コレクタ電流(mA)1~10
  • Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    829税込912
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2361(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2361(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(15個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 3ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3ns特殊機能 = 高速光検出器に結合した高出力GaAlAs発光ダイオードフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BLL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BLL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP187(E(T, ダーリントン出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP187(E(T, ダーリントン出力, 4-Pin

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 40μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 4000%標準降下時間 = 15μsシリーズ = TLP 187フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    169税込186
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 2.2 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V標準抵抗比 = 0.047幅 = 0.8mm抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin

    東芝
    669税込736
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2355(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2355(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 3.5~15 V入力, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 3.5~15 V入力, 5-Pin SSOP

    東芝
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.5 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38Wイネーブル = ありポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236) 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236)

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236)ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 50最大パワー消費 = 200 mW最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1構成 = シングル高さ = 1.1mmRNシリーズシングルデジタルトランジスタ. 東芝のシングルデジタルトランジスタです。バイアス抵抗器を内蔵し、デジタルソースから直接駆動できます。NPNタイプとPNPタイプの両タイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 2.2 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V標準抵抗比 = 0.047動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V標準抵抗比 = 0.21、1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240D(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝

    フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240D(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin

    東芝
    719税込791
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP591B(F), トランジスタ出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP591B(F), トランジスタ出力, 5-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、太陽光発電出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 15%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2303(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2303(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 8000%フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(E(T, トランジスタ出力, 16-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(E(T, トランジスタ出力, 16-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsシリーズ = TLP 185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB-TPL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP183(GB-TPL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    549税込604
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-323 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 100mA, 45V, 2-Pin SOD-323

    東芝
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 100mA1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.7mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mm寸法 = 0.9 x 1.7 x 1.25mmショットキーバリアダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトリレー Toshiba (東芝) TLP175A AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝

    フォトリレー Toshiba (東芝) TLP175A AC入力, MOSFET出力, 4-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 1ms最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 1ms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 30mA, 8 V 固定出力, 4-Pin PWミニ 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 30mA, 8 V 固定出力, 4-Pin PWミニ

    東芝
    729税込802
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = PWミニ出力電流 Max = 30mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 33 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.7mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W幅 = 2.5mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA78シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP

    東芝
    829税込912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 150mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.4mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP

    東芝
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 9 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 0.9mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃パワーレーティング = 1W幅 = 5.5mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin UFV 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin UFV

    東芝
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 1.8 V 固定出力, 2.4~15 V入力, 5-Pin UFV 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 1.8 V 固定出力, 2.4~15 V入力, 5-Pin UFV

    東芝
    449税込494
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 1.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.4 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wロードレギュレーション = 75 mVLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12.6 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝

    Toshiba 正電圧 3端子レギュレータ, 1A, 12.6 V 固定出力, 3-Pin HSOP

    東芝
    619税込681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 12.6 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = HSOP出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 19 V入力電圧 Max = 33 Vピン数 = 3動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAリニア電圧レギュレータ、東芝. 業界標準パッケージ電圧レギュレータIC 熱保護 / 短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
ma1-2k特集