カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • コガネイ(844)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • テンパール工業(40)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(5)
  • ライン精機(5)
  • 三菱電機(4)
  • KITACO(4)
  • GYEON(ジーオン)(4)
  • 進電テクノロジー(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ユーアールディ(2)
  • (2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • HORNET(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma2l」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(BL,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応