カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- マキタ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ファミリー・ライフ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- テラモト(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ADVANTEC(1)
- 山崎実業(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オオサキメディカル(1)
「mc-sbv01」の検索結果

充電式コードレスクリーナー
東芝(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。付属品すきまノズル質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2色ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13集塵方式サイクロン充電時間(時間)約5電源タイプコードレス(充電式)ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
東芝 サイクロンクリーナー トルネオVコードレス
東芝¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シリーズトルネオ消費電力(W)充電中:約13 / 充電完了時:約0.9コード長さ(m)2集塵容量(L)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×214×1185バッテリーリチウムイオン、セル数:5標準質量(kg)2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約5 ※室温や使用時間などにより異なります電源タイプコードレス(充電式)運転時間(分)満充電時(強:約13、 標準:約30)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A