カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- KOA(66)
- SMC(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- INFINEON(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STC(1)
- KEC(1)
- Texas Instruments(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mos1c」の検索結果

Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP
東芝¥749税込¥8241袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応