カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SMC(36)
- KOA(31)
- Texas Instruments(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STC(1)
- Phenomenex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mos5c」の検索結果

6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)
東芝¥129税込¥1421個当日出荷全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18