カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- ELPA(1)
- 京セラ(1)
- セキスイ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- エバオン(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- JTT(1)
- TIME(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n60x05」の検索結果
特価

Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 60 W寸法 = 6.6 x 7.18 x 2.3mmMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応